text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0XS Buitentrekker 3-arm 50mm bekbreedte 70mm bekdiepte


Artículo No. 4T280686
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.8
Schroefdraadlengte (mm) 100
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.8
Schroefdraadlengte (mm) 100
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 70
Breedte van haakvoet (mm) 8
Diepte van haakvoet (mm) 3
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 50
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.19/0XS

Números de artículo

Artículo No. 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 2018608
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.