text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/01 Batterij-terminaltrekker Extern 3-arm 70mm bekbreedte 70mm bekdiepte


Artikelnummer 0J321342
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 70
Breedte van haakvoet (mm) 12
Diepte van haakvoet (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 70
Breedte van haakvoet (mm) 12
Diepte van haakvoet (mm) 10
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 70
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.19/01

Artikelnummers

Artikelnummer 0J321342
EAN 4036976112375
UBB 500642677891
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1657046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.