Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
7C550388
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
Gedore 1.18/3 Trekker Extern 2-Arm 200mm Jaw Breedte 200mm Jaw Diepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C550388
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
282
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
282
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
22
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
7.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.18/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C550388
EAN
4036976111132
UBB
500642677065
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1464981