text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/2 Dieptrekker Extern 2-Arm 160mm Breedte Bek 140mm Diepte Bek


Het beproefde programma voor economisch lagers verwijderen

Artikelnummer 2V626974
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 215
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 215
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Breedte van haakvoet (mm) 21
Diepte van haakvoet (mm) 20
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.18/2

Omschrijving

Het beproefde programma voor economisch lagers verwijderen

Artikelnummers

Artikelnummer 2V626974
EAN 4036976111125
UBB 500642676802
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1464973
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.