text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/01 Batterij-terminaltrekker Extern 2-Arm 70mm bekbreedte 70mm bekdiepte


Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A, Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A

Artikelnummer 2D172922
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 115
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 70
Breedte van haakvoet (mm) 12
Diepte van haakvoet (mm) 10
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 70
Merk Gedore
Model 1.18/01

Omschrijving

Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A, Kan ook gebruikt worden met schuifhamer nr. 1.35/1A

Artikelnummers

Artikelnummer 2D172922
EAN 4036976112399
UBB 500642676232
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1657089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.