text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Buitentrekker 3-arm 450mm bekbreedte 420mm bekdiepte


Artikelnummer 6O091806
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 500
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 420
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 500
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 420
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 22
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 450
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.17/2

Artikelnummers

Artikelnummer 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8007400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.