text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Trekker Extern 2-Arm 300mm Jaw Breedte 300mm Jaw Diepte


Artikelnummer 3K873972
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 19
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 300
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.16/1

Artikelnummers

Artikelnummer 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8007080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.