text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/2 Buitentrekker 3-arm 200mm breedte bek 210mm diepte bek


Artikelnummer 7O157961
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 210
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 210
Breedte van haakvoet (mm) 25
Diepte van haakvoet (mm) 16
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.15/2

Artikelnummers

Artikelnummer 7O157961
EAN 4036976104660
UBB 500642672017
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8006350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.