text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1L Ventilatortrekker Extern 3-armig 150mm breedte bek 200mm diepte bek


De dubbele pootuiteinden, breed of smal, klemmen automatisch vast wanneer ze onder spanning staan, Voor gebruik op ventilatoren met 3 gaten tot Ø 10 mm, Voor gebruik op ventilatoren met 3 gaten tot Ø 10 mm

Artikelnummer 4B378046
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 10
Diepte van haakvoet (mm) 6
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 1
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Merk Gedore
Model 1.15/1L

Omschrijving

De dubbele pootuiteinden, breed of smal, klemmen automatisch vast wanneer ze onder spanning staan, Voor gebruik op ventilatoren met 3 gaten tot Ø 10 mm, Voor gebruik op ventilatoren met 3 gaten tot Ø 10 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4B378046
EAN 4036976104653
UBB 500642672843
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8006270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.