text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/0 Buitentrekker 3-arm 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de poten, Speciaal geschikt voor het verwijderen van V-riemschijven en vliegwielen op langere assen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel

Artikelnummer 3Y172762
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 110
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 110
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 14
Diepte van haakvoet (mm) 9
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.15/0

Omschrijving

Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de poten, Speciaal geschikt voor het verwijderen van V-riemschijven en vliegwielen op langere assen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y172762
EAN 4036976104639
UBB 500642671696
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8006000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.