text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/3 Buitentrekker 2-arm 250mm bekbreedte 260mm bekdiepte


Met technische en economische voordelen door variabel spanbereik en automatische grip van de poten, Speciaal geschikt voor het verwijderen van V-riemschijven en vliegwielen op langere assen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel

Artikelnummer 4P118283
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 250
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 8
Schroefdraadlengte (mm) 250
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 260
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merk Gedore
Model 1.14/3

Omschrijving

Met technische en economische voordelen door variabel spanbereik en automatische grip van de poten, Speciaal geschikt voor het verwijderen van V-riemschijven en vliegwielen op langere assen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel

Artikelnummers

Artikelnummer 4P118283
EAN 4036976104578
UBB 500642669484
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8005460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.