Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6T956679
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
Gedore 1.14/2 Buitentrekker 2-armig 200mm bekbreedte 210mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T956679
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
200
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
210
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
200
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
210
Breedte van haakvoet (mm)
25
Diepte van haakvoet (mm)
16
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Gedore
Model
1.14/2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T956679
EAN
4036976104561
UBB
500642669229
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8005380