text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/1L Ventilatortrekker Extern 2-armig 150mm breedte bek 200mm diepte bek


Artikelnummer 4L912115
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 10
Diepte van haakvoet (mm) 6
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 1
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.14/1L

Artikelnummers

Artikelnummer 4L912115
EAN 4036976104554
UBB 500642670037
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8005110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.