text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/0 Extracteur externe à 2 bras, largeur de mâchoire de 90 mm, profondeur de mâchoire de 100 mm

Numéro d'article 9A847308
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 110
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 110
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 14
Profondeur du pied de crochet (mm) 9
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Marque Gedore
Model 1.14/0

La description

Avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la préhension automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Possibilité d'ajouter une broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A847308
EAN 4036976104530
UBB 500642668809
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8004810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.