text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/2 Trekker Extern 3-armig 130mm Bekbreedte 160mm Bekdiepte


Cikkszám 6F949701
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 160
Breedte van haakvoet (mm) 25
Diepte van haakvoet (mm) 14
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.13/2

Cikkszámok

Cikkszám 6F949701
EAN 4036976104486
UBB 500642668072
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8004300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.