text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.13/1 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 120 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 5G769597
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 120

Specyfikacje

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 120
Breedte van haakvoet (mm) 18
Diepte van haakvoet (mm) 11
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.13/1

Numery artykułów

Numer artykułu 5G769597
EAN 4036976104479
UBB 500642667819
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8004220
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.