Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
5R112886
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
Gedore 1.13/02 Batterij-aansluittrekker Extern 3-armig 60mm breedte bek 40mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R112886
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
0.75
Schroefdraadlengte (mm)
60
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
0.75
Schroefdraadlengte (mm)
60
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
40
Breedte van haakvoet (mm)
10
Diepte van haakvoet (mm)
5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
60
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.13/02
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R112886
EAN
4036976104516
UBB
500642668494
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8004650