Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Buitentrekker 3-arm 70mm bekbreedte 80mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F171141
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
2
Schroefdraadlengte (mm)
110
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
2
Schroefdraadlengte (mm)
110
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
80
Breedte van haakvoet (mm)
14
Diepte van haakvoet (mm)
8
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
70
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.13/0
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8004140