Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
9Z752264
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
Gedore 1.12/2 Trekker Extern 2-Arm 130mm Bekbreedte 160mm Bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelig economisch model, De benen hebben automatisch grip, De benen hebben automatisch grip
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9Z752264
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
200
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
200
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
160
Breedte van haakvoet (mm)
25
Diepte van haakvoet (mm)
14
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
130
Merk
Gedore
Model
1.12/2
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelig economisch model, De benen hebben automatisch grip, De benen hebben automatisch grip
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z752264
EAN
4036976104400
UBB
500642665425
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8003410