text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/02 Batterij-aansluittrekker Extern 2-armig 60mm breedte bek 40mm bekdiepte


De benen grijpen automatisch, De benen grijpen automatisch

Artikelnummer 1G515851
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.5
Schroefdraadlengte (mm) 60
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.5
Schroefdraadlengte (mm) 60
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 40
Breedte van haakvoet (mm) 10
Diepte van haakvoet (mm) 5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 60
Merk Gedore
Model 1.12/02

Omschrijving

De benen grijpen automatisch, De benen grijpen automatisch

Artikelnummers

Artikelnummer 1G515851
EAN 4036976104431
UBB 500642665839
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8003840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.