text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/2 Trekker Extern 2-Arm 160mm Jaw Breedte 130mm Jaw Diepte


De uiteinden van de dubbele benen, breed of smal, grijpen automatisch, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandw

Artikelnummer 9G674276
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 170
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 170
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 130
Breedte van haakvoet (mm) 20
Diepte van haakvoet (mm) 13
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Gedore
Model 1.10/2

Omschrijving

De uiteinden van de dubbele benen, breed of smal, grijpen automatisch, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken, De uiteinden van de brede benen van de trekker 1.10/2, /3, /4 en /5 bezitten 8 mm sleuven, zodat katrollen of tandwielen ook met 8 mm bouten kunnen worden losgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 9G674276
EAN 4036976104332
UBB 500642662299
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8002790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.