text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2-E Trekker met snelsluiting buitenkant 3 armen 160mm breedte bek 150mm bekdiepte


Artikelnummer 3O120826
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 40
Diepte van haakvoet (mm) 7
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.07/S2-E

Artikelnummers

Artikelnummer 3O120826
EAN 4036976123616
UBB 500642660889
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2016052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.