text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S1-E Snelspanner uitwendig 3-armig 90mm breedte bek 100mm bekdiepte


Artikelnummer 3U722288
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2.5
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2.5
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 29.5
Diepte van haakvoet (mm) 7.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.7
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.07/S1-E

Artikelnummers

Artikelnummer 3U722288
EAN 4036976123593
UBB 500642660475
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2016036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.