text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-5 Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 450mm bekbreedte 500mm bekdiepte


Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz, Stiften worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf te vergrendelen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat een reductieb

Artikelnummer 6M401526
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 500
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 450
Merk Gedore
Model 1.07/4-5

Omschrijving

Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz, Stiften worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf te vergrendelen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat een reductiebus nodig is, Op verzoek is deze trekker ook leverbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen, Nitrocarburized spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en -lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1305425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.