text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 200mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaa

Referência 8K843227
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merk Gedore
Model 1.07/2A

Descrição

Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburated spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset, Verwisselbare haken verkrijgbaar voor verschillende spandieptes

Números do artigo

Referência 8K843227
EAN 4036976103892
UBB 500642654031
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8114240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.