text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A-E Snelspanner Extern/Intern 3-Arm 200mm Jaw Breedte 150mm Jaw Diepte


Artikelnummer 0M146126
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.07/2A-E

Artikelnummers

Artikelnummer 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1227459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.