text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/21-B Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 160mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummer 6D417735
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 24
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Gedore
Model 1.07/21-B

Omschrijving

Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 6D417735
EAN 4036976121605
UBB 500642656010
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1957961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.