text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 130mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Artikelnummer 8L425842
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 15
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
Model 1.07/1A1-B

Artikelnummers

Artikelnummer 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1957953
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.