text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 1.07/1A universele trekker extern/interne 3-handig 130mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaa

Artikelnummer 2Y827637
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
Model 1.07/1A

Omschrijving

Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Trekhaak met beproefde schroefverbinding voor een wrijvingsverbinding, Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen, Nitrocarburated spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset, Verwisselbare haken verkrijgbaar voor verschillende spandieptes

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y827637
EAN 4036976103878
UBB 500642653611
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8114080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.