text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummer 2B618103
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 15
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
Model 1.07/11-B

Omschrijving

Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1957945
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.