text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1 Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Artikelnummer 6V260208
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 12
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.07/1

Artikelnummers

Artikelnummer 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8113940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.