text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S2-E Snelspanner Extern 2-Arm 160mm Jaw Breedte 150mm Jaw Diepte


Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor uniforme afstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachtuitoefening, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstel

Artikelnummer 3I861598
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 40
Diepte van haakvoet (mm) 7
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Schaalindeling Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.06/S2-E

Omschrijving

Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor uniforme afstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachtuitoefening, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen

Artikelnummers

Artikelnummer 3I861598
EAN 4036976123470
UBB 500642646201
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2015722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.