text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 1.06/S1A-E Snelspanner Extern 2-Arm 140mm Jaw Breedte 100mm Jaw Diepte


Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor uniforme afstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachtuitoefening, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstel

Artikelnummer 5F933820
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2.5
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2.5
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 29.8
Diepte van haakvoet (mm) 7.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.7
Schaalindeling Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 140
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.06/S1A-E

Omschrijving

Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor uniforme afstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachtuitoefening, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen, poten met snelsluiting voor snel en eenvoudig opstellen en afstellen

Artikelnummers

Artikelnummer 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2015714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.