text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1-E Sneltrekker Extern 2-Arm 100mm Jaw Breedte 100mm Jaw Diepte


Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Snel afneembare poten voor snel, eenvoudig opzetten en afstellen, Snel afneembare poten voor snel, eenvoudig

Artikelnummer 1G872714
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 29.8
Diepte van haakvoet (mm) 7.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.7
Schaalindeling Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 100
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.06/S1-E

Omschrijving

Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, Schaal voor gelijkmatige verstelling van de trekarmen. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Snel afneembare poten voor snel, eenvoudig opzetten en afstellen, Snel afneembare poten voor snel, eenvoudig opzetten en afstellen

Artikelnummers

Artikelnummer 1G872714
EAN 4036976123456
UBB 500642645880
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2015706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.