text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/HSP2 Broche hydraulique à pression longueur 420mm


Ingesteld voor een druk van 10 t, 12 t of 15 t, Het drukstuk kan naar behoefte worden vervangen door een punt en worden verlengd, De kleine drukspindel is geborgd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgedraaid, De kleine drukspindel is geborgd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgedraaid,

Cikkszám 6Z727145
Type toebehoren/onderdelen Spindel hydraulisch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Merk Gedore
Model 1.06/HSP2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Type toebehoren/onderdelen Spindel hydraulisch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Merk Gedore
Model 1.06/HSP2

Leírás

Ingesteld voor een druk van 10 t, 12 t of 15 t, Het drukstuk kan naar behoefte worden vervangen door een punt en worden verlengd, De kleine drukspindel is geborgd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgedraaid, De kleine drukspindel is geborgd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgedraaid, Gebruiksvoorbereiding: 1. Controleer voor gebruik of de drukspindel ver genoeg uit de kap is geschroefd, zodat het drukkussen zich in de uitgangspositie in de hydraulische cilinder bevindt, 2. Schroef de kap los van het spindellichaam. Hiervoor eerst de stiftschroef losdraaien.,, 3. Het spindellichaam van onderen in het kruisstuk van de trekker schroeven tot het lichaam ca. 60 mm uit het kruisstuk steekt.,, 4. De kap tot aan de aanslag op het spindellichaam schroeven en vervolgens door het indraaien van de stiftschroef vastzetten., Gebruik en bediening: bijv. HSP3, 5. trekker en voorspanspindellichaam met sleutel SW 41 plaatsen, 6. drukspindel SW 17 in de kap schroeven. De hydrauliek wordt gebruikt. De slag van het drukstuk in de hydraulische cilinder is max. 12 mm. Het hydraulisch vrijgegeven werkstuk kan volledig verwijderd worden door het spindellichaam te draaien met de dop SW 41., 7. na gebruik wordt de drukspindel SW 17 teruggedraaid in zijn uitgangspositie en wordt het drukstuk in de hydraulische cilinder gedrukt.

Cikkszámok

Cikkszám 6Z727145
EAN 4036976104042
UBB 500642644065
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8116290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.