text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/HSP1 Hydraulische drukspindel 350mm lengte


Ingesteld voor een druk van 10 t, 12 t of 15 t, Het drukstuk kan naar behoefte worden vervangen door een punt en worden verlengd, De kleine drukspindel is beveiligd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgetrokken, De kleine drukspindel is beveiligd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgetr

Artikelnummer 5A199411
Type toebehoren/onderdelen Spindel hydraulisch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Model 1.06/HSP1
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Spindel hydraulisch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Model 1.06/HSP1

Omschrijving

Ingesteld voor een druk van 10 t, 12 t of 15 t, Het drukstuk kan naar behoefte worden vervangen door een punt en worden verlengd, De kleine drukspindel is beveiligd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgetrokken, De kleine drukspindel is beveiligd met een losdraaiborging om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt losgetrokken, Gebruiksvoorbereiding: 1. Controleer voor gebruik of de drukspindel ver genoeg uit de kap is geschroefd, zodat het drukkussen zich in de uitgangspositie in de hydraulische cilinder bevindt, 2. Schroef de kap los van het spindellichaam. Hiervoor eerst de stiftschroef losdraaien.,, 3. Het spindellichaam van onderen in het kruisstuk van de trekker schroeven tot het lichaam ca. 60 mm uit het kruisstuk steekt.,, 4. De kap tot aan de aanslag op het spindellichaam schroeven en vervolgens door het indraaien van de stiftschroef vastzetten., Gebruik en bediening: bijv. HSP3, 5. trekker en voorspanspindellichaam met sleutel SW 41 plaatsen, 6. drukspindel SW 17 in de kap schroeven. De hydrauliek wordt gebruikt. De slag van het drukstuk in de hydraulische cilinder is max. 12 mm. Het hydraulisch vrijgegeven werkstuk kan volledig verwijderd worden door het spindellichaam te draaien met de dop SW 41., 7. na gebruik wordt de drukspindel SW 17 teruggedraaid in zijn uitgangspositie en wordt het drukstuk in de hydraulische cilinder gedrukt.

Artikelnummers

Artikelnummer 5A199411
EAN 4036976104035
UBB 500642643802
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8116100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.