text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/40 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 520mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Robuust patroon, ontworpen voor stijfheid en intensief gebruik, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, De reikwijdte kan worden vergroot door trekpoten in speciale lengtes te gebruiken en door verlengstukken te gebruiken, De reikwijdte kan worden vergroot door trekpoten in speciale lengtes te

Artikelnummer 4U483885
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 520
Merk Gedore
Model 1.06/40

Omschrijving

Robuust patroon, ontworpen voor stijfheid en intensief gebruik, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, De reikwijdte kan worden vergroot door trekpoten in speciale lengtes te gebruiken en door verlengstukken te gebruiken, De reikwijdte kan worden vergroot door trekpoten in speciale lengtes te gebruiken en door verlengstukken te gebruiken

Artikelnummers

Artikelnummer 4U483885
EAN 4036976103755
UBB 500642639453
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8112620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.