text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 520mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Artikelnummer 9G144506
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 520
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.06/4

Artikelnummers

Artikelnummer 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8000900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.