text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4-5 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 520mm bekbreedte 500mm bekdiepte


Cikkszám 9N501689
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 36
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 36
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 500
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 520
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.06/4-5

Cikkszámok

Cikkszám 9N501689
EAN 4036976103731
UBB 500642642085
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 8112460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.