text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A1-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 340mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven, Schaal voor uniforme aanpassing van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten

Artikelnummer 4C626659
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 32
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '430.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 340
Merk GEDORE
Model 1.06/3A1-B

Omschrijving

Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven, Schaal voor uniforme aanpassing van de trekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 4C626659
EAN 4036976121018
UBB 500642638612
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1956396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.