text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A universele trekker extern/interne 2-handig 350mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Sterk gesmeed ontwerp, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van de kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veel

Artikelnummer 8S250478
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '420.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 350
Merk Gedore
Model 1.06/3A

Omschrijving

Sterk gesmeed ontwerp, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van de kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 8S250478
EAN 4036976104219
UBB 500642638463
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8000820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.