text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-4 universele trekker uitwendig/ inwendig 2 armen 350mm bekbreedte 400mm bekdiepte


Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de ve

Artikelnummer 9R311097
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 400
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '420.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 350
Merk Gedore
Model 1.06/3A-4

Omschrijving

Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 9R311097
EAN 4036976103472
UBB 500642641251
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8109160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.