Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
4R832645
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
Gedore 1.06/3 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 250mm bekbreedte 200mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R832645
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
36
Diepte van haakvoet (mm)
28
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
6.5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R832645
EAN
4036976104202
UBB
500642636061
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8000740