text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-E Snelspanner Extern/Intern 2-Arm 250mm Jaw Breedte 200mm Jaw Diepte


Sterk druppelsmeedpatroon, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Verwisselbare poten voor verschillende span

Artikelnummer 9Q613727
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Model 1.06/3-E

Omschrijving

Sterk druppelsmeedpatroon, schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Verwisselbare poten voor verschillende spanbereiken verkrijgbaar als accessoire, Snelsluitende poten voor snel, eenvoudig instellen en afstellen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q613727
EAN 4036976106299
UBB 500642643075
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1218980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.