text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-5 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 250mm bekbreedte 500mm bekdiepte


Artikelnummer 4O147538
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 500
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.06/3-5

Artikelnummers

Artikelnummer 4O147538
EAN 4036976103496
UBB 500642640832
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8109320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.