text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-3 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 250mm bekbreedte 300mm bekdiepte


Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de ve

Article number 4L269046
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 27
Max. trekkracht (N) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 280
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merk Gedore
Model 1.06/3-3

Description

Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Article numbers

Article number 4L269046
EAN 4036976104257
UBB 500642640428
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8001200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.