Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6V009377
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
Gedore 1.06/2A1-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 210mm bekbreedte 150mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V009377
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Breedte van haakvoet (mm)
30
Diepte van haakvoet (mm)
24
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
210
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/2A1-B
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V009377
EAN
4036976120905
UBB
500642637622
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1956361