Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6Z495529
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
Gedore 1.06/2A universele trekker uitwendig/ inwendig 2 armen 200mm bekbreedte 150mm bekdiepte
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
6Z495529
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Breedte van haakvoet (mm)
30
Diepte van haakvoet (mm)
18
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/2A
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z495529
EAN
4036976104196
UBB
500642637473
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8000660