Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
0S414862
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
Gedore 1.06/2-E Snelspanner Extern/Intern 2-Arm 160mm Jaw Breedte 150mm Jaw Diepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S414862
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Breedte van haakvoet (mm)
30
Diepte van haakvoet (mm)
18
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '220.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Met snelverstelling
Ja
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.06/2-E
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S414862
EAN
4036976106275
UBB
500642642655
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1216570