text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-3 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 160mm bekbreedte 300mm bekdiepte


Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veel

Artikelnummer 5E853940
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Merk Gedore
Model 1.06/2-3

Omschrijving

Schaalverdeling voor gelijkmatige afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde toepassing van kracht, zelfs als extreem hoge trekkrachten vereist zijn, Verlengde poten, Door de poten om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Extra of vervangende poten vergroten de veelzijdigheid, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel)

Artikelnummers

Artikelnummer 5E853940
EAN 4036976103427
UBB 500642640006
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8108510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.